三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
ハイスドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06586064
品番
SE-PDM 0.5
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
材質
コバルトハイス
表面処理
D-STH処理(窒素酸化処理)
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。