パックドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06586703 品番B5-TSD 6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は88種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)6.5 溝長(mm)73 全長(mm)105 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06588277
2018-11-10
用途:
アクリルに穴を開けている
サービス業

数回しか使ってませんが、よく切れます。 1本のはずが、何故か2本入ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする