サワフジ
サワフジの 洗濯用品
サワフジの 洗濯ハンガー
かもいクリップ 2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06588210
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
かもいを利用して洗濯が干せるクリップ必要なときだけはさんで使えるかもいクリップ360度回転する便利なリングフックアイデア次第でいろいろな使い方ができる
材質
本体:PP、バネ:スチール
色
クリア
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×132×26