AFF WARE
AFF WAREの 充電工具 本体
AFF WAREの 締付/穴あけ(充電工具)
AFF WAREの 充電式ドライバー
電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06588901
品番
AFF-DDR001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
DIYや家具の組み立てなどの作業を効率良く進められる電動ドライバーです。作業中の手元を明るく照らす高輝度LEDライト搭載
用途
ネジ・ボルト・ビス締め、緩めに
付属品
ドライバー本体、ビット11本、USBケーブル
電源
USB充電式
本体質量(g)
130
連続使用時間(分)
約30
充電時間(分)
約90
充電方式
Micro USB
本体寸法(cm)
13.5×3.5