ラックスMG ホースホルダー付フリーラック(マグネット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06588955 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在のラック

材質【本体】ABS樹脂、【ラバーマグネット/アーム・フック】ABS樹脂、【スベリ止め】ポリウレタン 寸法(mm)310×123×224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする