ハローキティ デントクリア リテーナー・マウスピース・入れ歯洗浄用カップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06589007 品番K-7160
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

リテーナーに付着したしつこい汚れもしっかり取り除きます。しっかり洗浄することで口をさわやかに保ちます。※すべての菌を除菌できるわけではありません。漂白洗浄成分がリテーナーのニオイを消臭します。

材質本体/ポリプロピレン 高さ(mm)75 質量(g)95 縦(mm)115 横(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする