三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
パックドリル
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06589038
品番
B-TSD 6.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
92
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.4
溝長(mm)
73
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
6.4
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。