曜日別特売
J7081 配管保護テープ No.303STC ニトムズ 06589055

配管保護テープ No.303STC

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻
内容量1巻注文コード06589055品番J7081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。
非粘着タイプの配管保護専用テープ。

用途配管の保温・保護・識別に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.15基材塩化ビニル主な用途配管保護用質量(g)160
注意
※このテープは粘着加工していないため、巻き終わった後は、ビニールテープ等で端末を止めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06589073
2022-05-27
用途: ルームエアコン配管保護用
サービス業

商品はとても使用しやすく品質も良いので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06589073
2020-02-09
用途: 凍結防止帯の施工
その他業種

とても蒔きやすくて作業性もよく、綺麗に作業ができた。もう少し短尺のものがあってもよい。

対象商品 : 06589073
2017-06-30
用途: 冷媒配管保護
建設業・工事業

軟粘着か間隔ごとに粘着性があればもっと使いやすいと思いました。

対象商品 : 06589073
2017-02-10
用途: 水道管の屋外露出部分の凍結防止チューブの補強として
農・林・水産業

受け取り後、まだ使用していませんが、品物を見る限り使いやすそうだと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする