hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06589120 品番U136-CC-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。
他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。
デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。
6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。
長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。
また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。
ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。

仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで) 材質外装:TPU ホワイト 質量(g)約65 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状Type-C 入力端子Type-C 出力端子Type-C データ転送最大480Mbps ケーブル種類耐久性、しなやか 適合用途データ転送用、充電用 入数(本)1
注意
※本製品をPD充電器に接続しただけでは点灯しません。スマートフォンなどのデバイスと接続することで、コネクターが美しく光り始めます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする