hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、最大5Aまでの充電とデータ転送に対応した高性能なUSB-A to Type-Cケーブルです。
6mmの極太アウターケーブルはTPU素材で構成され、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。
ケーブルの長さは約1.2mで、 デスク周りや外出先でも取り回し楽々、使い勝手が抜群です。
イルミネーション機能で、通電時にコネクターに内蔵されたRGBライトが美しいRED、GREEN、BLUEのグラデーションを演出。
充電中も光の演出を楽しめるデザインです。
急速充電に対応した充電器と対応機器の組み合わせで、最大5Aまでの充電にご利用いただけます。
スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスにご利用いただけます。