hoco U134 PD240W Type-Cケーブルは、Type-C to Type-Cケーブルで、最大PD 240W充電(PD3.1)とデータ転送に対応しております。
ケーブルの長さは約1.8m、電源からデスク周りの取り回しに十分な長さがあり、使い勝手が良いです。
ケーブルの外装には耐摩耗性の高いナイロンメッシュを使用し、長期間の使用にも耐えられる設計です。
アルミニウム合金のコネクタカバーにより、耐久性もさらに向上しています。
PD 240W(48V/5A)に対応しており、ノートPCなどの急速充電も可能です。
多忙なビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。
最新のPD3.1プロトコルに対応し、効率的で安定した充電が可能です。
さまざまな機器の充電に幅広くご利用いただけます。