曜日別特売
U121-AC-BK hoco U121-AC 3A クリスタルType-Cケーブル hoco 06589165

U121-AC-BK hoco U121-AC 3A クリスタルType-Cケーブル hoco 06589165
U121-AC-BK hoco U121-AC 3A クリスタルType-Cケーブル hoco 06589165

hoco U121-AC 3A クリスタルType-Cケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06589165品番U121-AC-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高耐久で信頼性の高い「U121 3AクリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するUSB-AからType-Cへのケーブルです。
高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した強靭なメッシュアウターケーブルにより、耐久性が高く、日常の使用でも安定した接続を提供します。
コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応しています。
コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用。
デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えており、日常使いにも最適です。
Type-Cコネクターにはほのかに光るLEDポジションランプを搭載。
夜の自動車内や寝室などの暗がりでもコネクターの場所をすぐに探し当てられます。
最大電流3.0Aの急速充電に対応しており、快適な充電が可能です。
USB-AからType-Cへのケーブルで多様なデバイスに対応しており、効率的かつ安心してご利用いただけます。

仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5V / 3.0A対応ブラック質量(g)35ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cケーブル種類メッシュ、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
注意
※コネクターに搭載されたLEDポジションランプは充電状況や通信状況などを表示・視認するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする