三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10
刃長(mm)
10.5
全長(mm)
16
注文コード
06589625
品番
IMX10C4FV100R20010
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
R
2
刃先径(Φmm)
10
有効長(mm)
10.5
シャンク径(Φmm)
9.7
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
トラスコ品番
668-6222
全長(mm)
16
刃長(mm)
10.5
刃径(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ヘッド交換式エンドミル iMXエンドミルシリーズ
参考になった
ヘッド交換式エンドミル iMXエンドミルシリーズ
参考になった