三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10
刃長(mm)
10
全長(mm)
16
注文コード
06589643
品番
IMX10C4HV100R25010
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
R
2.5
刃先径(Φmm)
10
有効長(mm)
10.5
シャンク径(Φmm)
9.7
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
トラスコ品番
668-6249
全長(mm)
16
刃長(mm)
10
刃径(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ヘッド交換式エンドミル iMXエンドミルシリーズ
参考になった
ヘッド交換式エンドミル iMXエンドミルシリーズ
参考になった