マイクロソフト
マイクロソフトの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
マイクロソフトの タブレットPC
Surface Pro 9 (16GB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
OS
Windows10
プロセッサー
第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i5-1245U プロセッサ
注文コード
06590170
品番
S7B-00011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
OS・プロセッサー
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
OS
Windows10
プロセッサー
第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i5-1245U プロセッサ
SSD
256GB
色
プラチナ
ディスプレイ
13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
容量(GB)
16
内蔵グラフィックス
インテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。