LGS-ST1RP-M-GR LOGOS ショルダートートカメラバッグ ロゴス 06590565 LGS-ST1RP-M-GR LOGOS ショルダートートカメラバッグ ロゴス 06590565 LGS-ST1RP-M-GR LOGOS ショルダートートカメラバッグ ロゴス 06590565 LGS-ST1RP-M-GR LOGOS ショルダートートカメラバッグ ロゴス 06590565

LOGOS ショルダートートカメラバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06590565 品番LGS-ST1RP-M-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアにマッチするロゴスオリジナルのロゴスランド柄(グリーン)・ナバホ柄(オレンジ)を採用。
口折れショルダーバッグかトートバッグに変身する、アウトドアに溶け込むカメラバッグ。
SDGsを踏まえ、表生地はペットボトルを再生したポリエステルナイロンを使用して環境に配慮しております。

付属品ショルダーストラップ 材質PETボトル再生ポリエステルナイロン(表生地)、【副】ポリエステルナイロン 質量(g)300 外寸(mm)W350×H190-310×D116 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×180-300×96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする