IZUMI
IZUMIの ウエイト工具
IZUMIの ウエイトリムーバー
貼付ウエイトリムーバブルツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06590651
品番
WT-REM/DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。
用途
バランスウェイトはがし
全長(mm)
155
質量(g)
165
刃幅(mm)
28
材質(刃)
焼き入れ特殊鋼