三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングシャンクストレートドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06591497
品番
SD-LS 7.7X250
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.7
溝長(mm)
73
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
7.7
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク