FT3424 照度計 HIOKI(日置電機) 06593414 FT3424 照度計 HIOKI(日置電機) 06593414 FT3424 照度計 HIOKI(日置電機) 06593414 FT3424 照度計 HIOKI(日置電機) 06593414

照度計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 最大定格電力 500 mVAまたは単3形マンガン乾電池 (R6) ×2, USBバスパワーDC 5V 注文コード06593414 品番FT3424
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は電源・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。

電源
単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 最大定格電力 500 mVA
または単3形マンガン乾電池 (R6) ×2, USBバスパワーDC 5V
測定範囲(Lux)0〜20.00/0〜200.0/0〜2000/0〜20000/0〜200000 質量(g)310 (電池含む) 付属品取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, センサキャップ (ストラップ付) ×1, 携帯用ケース (ソフトケース) ×1, ストラップ (本体用) ×1, USBケーブル (0.9 m) ×1, CD-R (USBドライバ, 専用PCアプリケーションソフトウェア, 通信仕様書) ×1 トラスコ品番485-6376 出力出力方式:D/A 出力、出力レベル:2 V/ レンジ f.s.、分解能:1 mV、出力更新レート:500 ms ± 20 ms、出力抵抗:1.1 k Ω以下、出力確度:± 1% rdg. ± 5mV 適合規格JIS C 1609-1:2006 一般形AA 級, DIN 5032 Part7 1985 Class-B 表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39 連続使用時間(時間)約300 表示桁数2000カウント 使用温湿度範囲-10〜40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20〜50℃、80% rh 以下(結露しないこと) 表示単位Lx(ルクス) 直線性± 2% rdg.(3000 lx を超える表示値に対しては1.5 倍) オートパワーオフ最終キー操作から約10 分後に自動で電源を切る(解除可能) 安全規格EN61010 EMC規格EN61326 使用場所屋内、汚染度2、高度2000m 以下 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応 特性[ 温度特性] ± 3% rdg. [ 湿度特性] ± 3% rdg. 液晶表示器4桁 階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
注意
※「取引または証明」に使用する照度計は検定に合格した検定付きのものを使用する必要があります※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※WEB注文限定

商品説明動画

照度計FT3424製品紹介
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする