Anker USB-C & USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 1.2m

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06594817 品番A8895011
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,990
販売価格(税別)
1,809

2つのケーブルを1つに:2本のUSB-C ケーブルを1つにまとめました。お使いのUSB-C ポート搭載機器へ2台同時に充電することが可能。旅行や出張など、持ち運びにも最適です。
最大140Wの高出力:USB C 単ポート使用時は、最大140Wの高出力。お使いのスマートフォンやタブレット端末、ノートPC等のUSB-C ポート搭載機器へ充電が可能です。
ケーブルはこれ1つ:幅広い対応機種で、このケーブル1つで様々な機器への充電が可能。USB PD対応で、USB PD対応でそれぞれの機器に適した出力で急速充電ができます。
優れた耐久性:高耐久ナイロン素材を使用し、10000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。
ケーブルアジャスター付き:便利なケーブルアジャスター付き。使いたい長さにケーブルの調節が可能です。

仕様MAX140W高出力に対応した2-in-1の急速充電ケーブル セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (2-in-1140W) 1.2m 、クイックスタートガイド、カスタマーサポート ブラック 質量(g)54 出力(W)対応:140 ケーブル長(m)約1.2 コネクタ形状Type-C 対応機種iPhone 15 / 15 Pro / 15 Plus / 15 Pro Max、Galaxy S24+ / S24+ / S24 Ultra / S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S23 / S22 他、Google Pixel 9 / 8 / 7 他、MacBook Air (2023 / 2022 / 2020)、MacBook Pro (2023 / 2022 / 2021 / 2020)、Lenovo ThinkPad X1 シリーズ、HP Spectre シリーズ、iPad Pro 12.9インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9インチ (第4世代) 他 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) データ転送速度480Mbps ケーブル種類2-in-1 適合用途充電用
注意
※単ポート利用時はUSB PD、PPS対応ならびにPower IQ 2.0の急速充電に対応しております。2台同時充電時はPPSに対応しておりません。
※単ポート利用時の出力は140Wですが、お使いの機器のMAX入力に応じて変動がございます。
※MacBook Pro 16インチ(M1, 2021)およびMacBook Pro 16インチ(M2, 2022)へのMAX出力は100Wです。140W充電は、USB-C - MagSafe 3ケーブル使用時のみになります。
※2台のPCを本製品で同時に充電する際、最初に接続されたPCへ、より高い電力が流れます。出力数は各機器のMAX入力に応じて変動いたします。
※2台の機器を本製品で同時に充電する際、1台の機器の入力が100W以上の場合、合計出力はMAX130Wとなります。どちらの機器も入力がMAX100W未満の場合、合計MAX出力は100W未満となります。
※本製品の使用して2台同時充電する場合、出力が45W以上に対応した充電器のご使用ください。
※お使いの機器がUSB PD対応の場合のみ、急速充電に対応しております。
※パッケージには「Anker 2-in-1 USB-C to USB-C Cable (4ft, 140W)、と記載がありますが、「Anker USB-C & USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 」と同一製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする