Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06594975 品番A2688N41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,173

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。
最大100Wの高出力:単ポート最大100W出力で、ノートPCやスマートフォンまでこれひとつで急速充電が可能。MacBook Pro (14インチ、M3 Pro) へは、わずか約60分で満充電が完了します。
世界最小クラス の小型設計:クレジットカードよりも小さく、一般的な100W出力以上の充電器に比べ、約50%の小型化を実現。折りたたみ式プラグを採用し、持ち運びにも最適な小型設計※100W以上の出力に対応しているUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ以上搭載している充電器において。2024年5月時点 / Anker調べ
スマホ、PC、タブレットまで3台同時に急速充電:これひとつで幅広い機器に充電が可能。お使いの機器に合わせた充電器を持ち運ぶ必要がありません。
抜け落ちづらい本体設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚み持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現しました。
更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。

セット内容Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約68×45×29 シルバー 質量(g)約168 ポート数3 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
注意
※USB-CポートでノートPCを充電する際は、上部ポートをご利用ください。
※ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、ライトニング対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする