A88E2N11 Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー) 06595000

A88E2N11 Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー) 06595000
A88E2N11 Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー) 06595000
A88E2N11 Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー) 06595000
A88E2N11 Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー) 06595000
A88E2N11 Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー) 06595000
A88E2N11 Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー) 06595000
A88E2N11 Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー) 06595000

Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)0.9
内容量1個注文コード06595000品番A88E2N11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,790
販売価格(税別)
2,536

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。
最大240W出力に対応:USB PDかつ最大240W出力に対応し、スマートフォン / タブレット端末 /ノートPCなど幅広い機器への急速充電に対応。加えてeMarkerチップを内蔵しており、高出力と安全性の両立を実現。
約8倍優れた耐久性を実現:一般的なケーブルの約8倍である300000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現し、安心して充電することができます。※折り曲げ回数はAnker調べ
更なる安全性の向上:USB-IF認証に加え、自社基準の厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に急速充電が可能。
エコフレンドリー素材採用:リサイクルされたナイロン素材を使用することで、強度と耐久性を高めながら環境への配慮を実現しました。
高速データ転送に対応:480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。

セット内容Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W 0.9m、取扱説明書、カスタマーサポートブラック出力(W)対応:240ケーブル長(m)0.9コネクタ形状Type-C保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)転送速度(Mbps)480ケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用
注意
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする