Anker 316 Charger (67W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06595018 品番A2671N11
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,627 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スマホからノートPCまでこれ一つ:スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
スマホへ最大3倍※速く急速充電:USB Power Delivery対応の67W出力が可能で、一般的な5W出力の充電器に比べ、スマートフォンへ最大3倍※速く充電できます。※iPhone 14をバッテリー0%から30分間充電した場合 (Anker調べ)。iPhoneへは最大20Wでの出力となります。
折りたたみ式プラグ搭載のコンパクト設計:一般的な67W出力以上の充電器と比較して約50%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載で旅行や出張などの持ち運びにもおすすめです。

セット内容Anker 316 Charger (67W)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約48×42×36(プラグ部を除く) ブラック 質量(g)約93 出力5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A (最大67W) 入力100V - 240V〜, 2.0A, 50-60Hz 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 出力端子USB-C×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする