ニルフィスク 高圧ホース DN10

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 車上渡し 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 品名ニルフィスク 10m高圧ホースDN10 トラスコ品番688-3082 注文コード06595910 品番6101766
参考基準価格(税別)¥57,160 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は品名・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7用

仕様両端 G3/8 オスねじ その他カップリングなし トラスコ品番688-3082 適合機種MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7 品名ニルフィスク 10m高圧ホースDN10 耐圧(MPa)25 ホース長さ(m)10 耐熱温度(℃)155
注意
101119499のカップリングセットが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする