ニルフィスク
ニルフィスクの 業務用掃除機
ニルフィスクの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ニルフィスクの 掃除機用ホース・パイプ
ニルフィスク 高圧ホース DN10
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
車上渡し
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
品名
ニルフィスク 15M高圧ホースDN10
トラスコ品番
688-3072
注文コード
06595919
品番
1402064
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
品名・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7用
仕様
両端 G3/8 オスねじ
その他
カップリングなし
トラスコ品番
688-3072
適合機種
MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7
品名
ニルフィスク 15M高圧ホースDN10
耐圧(MPa)
25
ホース長さ(m)
15
耐熱温度(℃)
155
注意
101119499のカップリングセットが必要です