ニルフィスク 高圧ホース DN8 カップリングメス付

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 車上渡し 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06595946 品番301001101
参考基準価格(税別)¥81,900 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

MC4と5、Poseidon4と5、Neptune3と4と5用

仕様両端 G3/8 オスねじ その他オス側カップリングなし トラスコ品番688-3081 適合機種MC4と5、Poseidon4と5、Neptune3と4と5 品番【カップリングオス】1600493【シーリングワッシャ】1801075 品名ニルフィスク 20M高圧ホースDN8(カップリングメス付) 耐圧(MPa)25 ホース長さ(m)20 耐熱温度(℃)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする