三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ビニロンロープ
クレモナロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06597245
品番
HR-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐侯性が良く、強度もあり、多方面に優れたロープ
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
ビニロン
色
白
用途
船舶、水産、漁業、レジャー等
質量(g)
460
破断強度(kg)
330
安全強度(kg)
66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06597245
HR-301
34883651
HR-1686
ポリエステルロープ
三友
1巻
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です