三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ビニロンロープ
クレモナロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06597263
品番
HR-323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐侯性が良く、強度もあり、多方面に優れたロープ
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
ビニロン
色
白
用途
船舶、水産、漁業、レジャー等
質量(g)
970
破断強度(kg)
700
安全強度(kg)
140