UP-45SV-8A 小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用) 日東造機 電圧単相100(50/60Hz)V 06598627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様電動3位置4方弁(Aポートブロック)付 注文コード06598627 品番UP-45SV-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥228,000
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。

油タンク油量(L)3 仕様電動3位置4方弁(Aポートブロック)付 種類その他ポンプ 電流(A)9.5(最大時) 電圧(V)単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別E種全閉 油タンク有効油量(L)2 電動機出力(kW)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする