A10 クッションラバー WAKI(和気産業) 黒色 06599162

クッションラバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(縦×横)(mm)100×100 注文コード06599162 品番A10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています

厚さ(mm)10 寸法(縦×横)(mm)100×100 材質NR・NBR混合 形状 用途緩衝材に トラスコ品番819-0082
注意
※合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃〜+60℃以内でご使用ください。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06599162 A10 10364663 A10 クッションラバー WAKI(和気産業) クッションラバー WAKI(和気産業) 1枚 259 税込285 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10364672
2023-12-30
用途:
車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品:
10364681
2019-06-18
用途:
仮設建屋の下敷きと高さ合わせに使用
サービス業

柔らかさ、硬さ、質感、厚さ、大きさ、全てが使用目的に合致していて良かった。安心して使える商品だが、質感が少し落ちてもよいので、廉価版商品があると嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
10364663
2017-11-19
用途:
ウッドデッキ大引をガルバニューム鋼板屋根に据え付ける為
運輸・通信業

90mm角の大引をガルバニューム鋼板屋根に据え付ける為に使用しましたが、鋼板にピタリと大引を止め支えてくれました。

対象商品:
10364681
2014-04-12
用途:
ウインチの部品の一部
テック合同会社 様

この値段でこの品質に満足です

対象商品:
10364663
2013-06-17
用途:
浄化槽ポンプの振動対策

ビビリ音が消えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1096:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする