GP1500 ノガ・グリッパー ノガ 06599643

GP1500 ノガ・グリッパー ノガ 06599643 GP1500 ノガ・グリッパー ノガ 06599643

ノガ・グリッパー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 注文コード06599643 品番GP1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は差込角など3種類から選べます 他の種類を見る

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。

差込角(mm)9.5(3/8インチ) 外径(Φmm)22 使用範囲(mm)7〜15 差込深さ(mm)8.0 全長(mm)45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06599643 GP1500 02196686 GP1000 ノガ・グリッパー ノガ ノガ・グリッパー ノガ 1個 3,398 税込3,738 仕様範囲に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
機械の点検扉を固定するアイナット、ボルトの開け閉め
ダイカ株式会社 様 (製造業)

アイナットならM10まで扱えます。点検・保守作業で多くの点検扉を開閉しなければならず、メーカーによって固定金具のサイズも千差万別といった状況に、大変役に立ちます。少々重いのが難点ですが、構造を考えれば致し方なく、納得できる範疇です。

対象商品:
02196686
2015-09-10
用途:
インチサイズのネジに利用

使用感が、ガッチリボルトをホールドしているのを感じながら作業出来ます。

対象商品:
02196686
2012-10-03
用途:
設備メンテナンス作業
建設業・工事業

まだ頻繁に使っていないが、サイズの違うナットでもいちいちソケットを交換しなくていいから作業効率がいいです。

対象商品:
02196686
2018-05-17
用途:
機械のボルト開け閉め
サービス業

硬く締まっているボルトを外そうとしたら、中の棒が曲ってしまい、戻らなくなって、一回で使えなくなった。
軽くまわるものしか回せないんだなと分かった。

10人が参考にしています
対象商品:
02196686
2011-11-02
用途:
出張先での通常作業

すべて、考えればわかりそうではありますが・・・。

重い。
ピンが埋まっているわけで当然ながら重い。
 具体的に量ったわけではないが、自分の使っていた複数のソケットと、大差ないくらい重い。荷物の軽量化が目的だったのに・・・。

使いづらい。
 ピンを押し出すスプリングに抵抗しながら、ボルトなどを挿入しなければならず、挿入しづらい。
 ピンが想像をはるかに超えて動かない。ボルトをきちんととらえているか、わかりづらく、異常な噛み方をするため、ソケットが抜けなくなることもある。

傷がつく。
 対象物に傷が入りやすい。

使い物にならない。

16人が参考にしています
対象商品:
02196686
2011-04-23
用途:
異型ナット外しに使用

ボルトが邪魔してナットに届かず、ボルトの頭を回すなら最高です。使い方間違えました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする