住友電工ハードメタル
チップ DNMG-LU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
0.2
1.2
材質
T1200A
AC820P
AC630M
AC810P
T1500A
AC830P
切刃長さ(mm)
15.5
11.6
15.5
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06599817
品番
DNMG150412N-LU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
T1200A
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
仕上切削用
メーカー従来品番
DNMG433ELU
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります