日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極小麦粉100% 480gx12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(480g×12個) 注文コード06602377 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,074
販売価格(税別)
4,698

ミックス中の小麦粉は国内麦小麦粉100%使用※。そのうち「ゆめちから」から作った小麦粉を25%使用※でもちもち食感。独特のもっちり、しっとり食感をお楽しみいただけます。※ミックス中の小麦粉に占める割合

保存環境常温
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥790 / 税込 ¥869
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥790 / 税込 ¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,740 / 税込 ¥3,014
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粉類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする