ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 06602784 品番 K8SET
参考基準価格(税別)¥19,810 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

独自に開発した電着技術(沈積法)及び装置により、安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。
超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。
荒切削剛性の必要な使用に適します。

全長L(mm)200 ヤスリの長さ(mm)70 粒度140 形状セット 用途鉄工用 トラスコ品番124-1281 セット内容平、半丸、丸、角、三角(各1本づつ) 種別8本組サイズ(5種類セット) 質量(g)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする