2相ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06602854 品番 PK296-01A
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。

質量(kg)1.7 種類ステッピングモーター 電圧(V)4.4 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2 ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])1400×10-7 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)2.2 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)85 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする