※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BK2.0×12 つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密 06604316 BK2.0×12 つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密 06604316

つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

(11件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ツバ下l(mm)12 注文コード06604316 品番BK2.0×12
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はツバ下lなど450種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)5 寸法D1(mm)9 寸法R(mm)0.8 内径d(Φmm)2 寸法l1(mm)2.5 ツバ下l(mm)12 内径許容差(mm)+0.025/+0.002 内径に対する外径の振れ(mm)0.012以内 外径公差p6+0.020/+0.012
注意
※ツバ付固定ブッシュBKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
機械のメンテナンス

美しい仕上がりです。軸の回転もスムーズで満足しています。

対象商品:
06604535
2025-02-06
用途:
日立 乾燥機DE-N60WV ファン軸受
建設業・工事業

日立 乾燥機DE-N60WV ファン軸受にぴったりのサイズです。
丸ベルト、他部品交換の時に交換しました。
使用期間5年間 使用頻度毎日

6人が参考にしています
対象商品:
49633106
2024-09-01
用途:
ベンチグラインダーの基準プレートとして使用

ベンチグラインダーの研磨ディスクの取り付けプレートは、純正ではあまり精度が良くありません、このつば付きブッシュは、内径のサイズが0.1mm単位で豊富に種類がそろっており大変ありがたいです、ほぼガタの無い基準面を作る為に利用できました、おかげで研磨ディスクの回転はウォブリングや振動が無くなり非常に満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
06604535
2024-10-12
用途:
乾燥機のブッシュに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

de-n60wvの異音の対応で、内部のブッシュが摩耗しており、こちらを購入。元に戻りました。

1人が参考にしています
対象商品:
49630543
2024-06-04
用途:
M5スパイラルタップの垂直保持用

クラッチ付き電動ドライバーで気軽にタップ立て出来るようになりました
当然下穴が垂直に開いていることが前提なので、下穴用にBK4.2×16も用意すればさらに楽

2人が参考にしています
対象商品:
06604535
2024-07-25
用途:
日立電気乾燥機の軸受けに使用

軸受けに装着、サイズはぴったりで異音がなくなりました
修理依頼したら3万円くらいかかるらしいですが自分で直せて良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
06604544
2024-01-10
用途:
三輪車のハンドル固定
医療・福祉・介護関連業

寸法も表示とピッタリでした。旧ブッシュはプラ製でしたが、金属製のブッシュなら安全で長持ちしそうです。

対象商品:
49631575
2020-09-05
用途:
治具の製作に
製造業

自分で作るより、手っ取り早く、
いいものができるので、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする