※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRK25.0×35 つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密 06606958 BRK25.0×35 つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密 06606958

つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06606958 品番 BRK25.0×35
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
外径D(Φmm)35 寸法D1(mm)40 寸法R(mm)3 内径d(Φmm)25 寸法l1(mm)6 ツバ下l(mm)35 内径許容差(mm)+0.034/+0.021 内径に対する外径の振れ(mm)0.008以内 外径公差p6+0.042/+0.026
注意
※ツバ付固定ブッシュBRKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする