ケーエム精密
ケーエム精密の 金型用部品、位置決め部品
ケーエム精密の クランピング冶具
ケーエム精密の クランピング位置決め部品
ガイド用固定ブッシュGKタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06609408
品番
GK8.0×16
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
GKタイプは差込ブッシュ(CKタイプ・DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)のガイド専用の固定ブッシュです。
内径d(Φmm)
8
内径許容差(mm)
+0.032/+0.023
全長l(mm)
16
内径に対する外径の振れ(mm)
0.005以内
外径D(Φmm)
12
外径公差p6
+0.029/+0.018
寸法R(mm)
2
注意
※GKタイプの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。