※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケーエム精密
ケーエム精密の ボルト
ケーエム精密の その他ボルト
止めネジTK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06609602
品番
TK-6
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
TKは切欠差込ブッシュ(DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)の回り止めに使用します。
ピッチ(mm)
(d)1
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
5.5(±0.2)
寸法D(mm)
15(±0.2)
寸法L2(mm)
10.5
寸法d1(mm)
7(±0.2)