※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケーエム精密
ケーエム精密の ボルト
ケーエム精密の その他ボルト
止めネジTK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06609618
品番
TK-8
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
TKは切欠差込ブッシュ(DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)の回り止めに使用します。
ピッチ(mm)
(d)1.25
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
6.5(±0.2)
寸法D(mm)
18(±0.3)
寸法L2(mm)
12.5
寸法d1(mm)
9(±0.2)