※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RK-5 止めガネRK ケーエム精密 06609627 RK-5 止めガネRK ケーエム精密 06609627

止めガネRK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06609627 品番 RK-5
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

RKは切欠差込ブッシュのより確かな回り止めとして、止めネジTKに代わり使用します。(回転荷重が大きい場合)
止めガネRKは六角ボルトがセットされています。

ピッチ(mm)(d)0.8 寸法H(mm)8 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)4 寸法a(mm)3 寸法D(mm)12.3 六角穴付ボルトM5×15 適合レンチ六角4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3968:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする