曜日別特売
P3ラ-L720NLB クリヤーブックポジティ替紙式A4 コクヨ 06609639

クリヤーブックポジティ替紙式A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊(15枚)
ライトブルー
ポケット数15
内容量1冊(15枚)注文コード06609639品番P3ラ-L720NLB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。
分類に便利な全面替背紙式。
手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。

厚さ(mm)表紙:1、ポケット・シート:0.05ライトブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×263×27穴数30穴ポケット数15最大収納枚数(枚)60グリーン購入法適合替え紙P3ラ-380-2 P3ラ-380-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする