キャンパスソフトリングドット ブラックカラーB5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(40枚) 注文コード06609779 品番ス-S111BT-DV
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
黒を基調としたブラック系のカラーバリエーションです。
折り返せるので狭い場所でも書きやすく見返しやすい、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
きれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです
「美しく書く」をサポートするドット

サイズ6号(セミB5) 枚数40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×252×5 文字色 紙厚(g/m2)70 行数34 材質(表紙)板紙 罫線中横罫(ドット入り) 材質(リング)オレフィン系樹脂 色(表紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする