ス-T193BT-DB キャンパスツインリングノート ドット入りハーフサイズ コクヨ 06609840

ス-T193BT-DB キャンパスツインリングノート ドット入りハーフサイズ コクヨ 06609840
ス-T193BT-DB キャンパスツインリングノート ドット入りハーフサイズ コクヨ 06609840
ス-T193BT-DB キャンパスツインリングノート ドット入りハーフサイズ コクヨ 06609840
ス-T193BT-DB キャンパスツインリングノート ドット入りハーフサイズ コクヨ 06609840
ス-T193BT-DB キャンパスツインリングノート ドット入りハーフサイズ コクヨ 06609840

キャンパスツインリングノート ドット入りハーフサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード06609840品番ス-T193BT-DB
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

タブレット端末やパソコンを使用する際も、省スペースで使える、B5サイズの半分のサイズ(横長B6変形サイズ)のキャンパスノート
ハーフサイズなので狭い机上でも使いやすい。
文章がきれいにまとまるドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすくなります。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ

サイズB6変形枚数50寸法(縦×横)(mm)127×179行数18紙質上質紙(森林認証紙)材質(表紙)板紙罫線中横罫(ドット入り)製本ツインリング色(表紙)ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする