キャンパスツインリングノート 方眼罫ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード06609849 品番ス-T193S5-D
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

タブレット端末やパソコンを使用する際も、省スペースで使える、B5サイズの半分のサイズ(横長B6変形サイズ)のキャンパスノート
ハーフサイズなので狭い机上でも使いやすい。
図や表が書きやすい5mm方眼罫。
罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対

サイズB6変形 枚数50 寸法(縦×横)(mm)127×179 紙質上質紙(森林認証紙) 材質(表紙)板紙 罫線5mm方眼罫 製本ツインリング 色(表紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする