キャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)3色パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3冊) 注文コード 06610007 品番 ノ-3CBTX3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
用途ごとに色分けしやすく、お買い求めやすい3色パックです。

青・緑・紫 サイズ6号(セミB5) 枚数30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×252×4 行数35行 罫幅(mm)中横罫(B罫):6 製本無線とじ 中紙上質紙(森林認証紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする