【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT350035タイプ(リターン式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06610642 品番CT350035 (リターン方式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。
再利用するため環境負荷の低い商品です。

印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000 適合【DocuPrint】180/210/181/211 その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら 種別リターン式 ブラック サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
※回収からお届けまでの間、カートリッジがない状態になりますので、
その期間にプリンターを使用できるよう、替えのカートリッジをお客様側でご用意ください。
リターン方式には回収も含まれておりますので、別途回収依頼をいただく必要はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする