DC-CH ダストレスチョークホルダー 日本理化学 06610983

DC-CH ダストレスチョークホルダー 日本理化学 06610983
DC-CH ダストレスチョークホルダー 日本理化学 06610983

ダストレスチョークホルダー

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06610983品番DC-CH
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。
後ろにボタンがついたノック式になっています。
マグネットでスチール面に付きます。

材質PP製適合サイズ(mm)(チョーク径)12トラスコ品番739-4977全長×太さ(mm)150×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 工事のやり方、仮墨だし検討用のマーキング
アイエスジー株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

・マグネットがもう少し強力だと良い。 振動でよく落ちる。
・キャップのふところに余裕があるので、チョークをいちいちしまわずに
キャップを装着保管できる。

2025-09-29
用途: 作業時
株式会社 眞鍋金栄堂製造業

よく落としてチョークが折れてバラバラになっていましたが使いやすくなりました。

2025-02-05
用途: 工事で
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

手を汚さずにチョークが使用できるのと、キャップで収納している周りが汚れないのでGOODです。

対象商品 : 06610983
2023-06-08
用途: 黒板の記入

弊社では当日のお休みの社員名を掲示板(黒板)に記載するのですが、ホルダーを買う前は長いチョークは筆圧の強い社員によってことごとく折られ、粉がついた手であちこち触られて悲惨でした。
ホルダーを使うことでチョークが折れることがなくなり、手も汚れないのでストレスがかなり減りました。磁石がついているので黒板のフレーム(金属)部分に貼り付けることができチョーク置きが汚れることも減り大変助かっています。

対象商品 : 06610983
2023-04-30
用途: 工事の現場作業に使用

チョークが折れず、保管場所や手も汚れないのでとても便利です。デザインがもう少しスマートだと嬉しいです。

対象商品 : 06610983
2022-03-21
用途: 牛の飼養管理で使用

牛の飼養管理で気になったことを飼槽に記入する際に使用しています。チョークをそのままポケットに入れると折れるし汚れるので、この商品は大変重宝しています。コスパも良く満足です。また注文させていただきます。

対象商品 : 06610983
2021-06-24
用途: 黒板・マーキング等
建設業・工事業

手が汚れず、使いやすい。
ただキャップを外して本製品を使用している際にキャップをよく失くしてしまうので
ホルダー本体の尻側にはめこみ出来たらありがたい。
もしかしたら出来るのかもしれないが、キャップを失くしている為、確認ができない。

対象商品 : 06610983
2021-05-31
用途: 工事用黒板使用時
建設業・工事業

発送も含め、品質も特に問題無いです。
また利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする