M49 ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 06611027 M49 ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 06611027 M49 ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 06611027 M49 ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 06611027 M49 ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 06611027 M49 ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 06611027

ラチェットハンドル 伸縮式

(279件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06611027 品番 M49
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。

差込角(mm)12.7 全長(mm)350〜490 用途ボルト・ナットの着脱に 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)1050 送り角度(°)5
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 279
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06611002
2025-08-30
用途:
車両のメンテナンス
製造業

首振り機構が軽く動いてしまうため、少し使いづらいことがあります。伸縮式ですが6.35ヘッドだと少し短い気がしますが締付トルクを考えるとこの長さがベストなのかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
06611002
2025-07-19
用途:
バイクの整備
その他業種

コンパクトで使いやすいてす。回した感じも非常に良いです。

2025-03-28
用途:
車のメンテナンス
サービス業

3/8(9.5mm)を購入。皆さんが指摘されているようにヘッドが大きいです。
ヘッドの最大幅32oで厚みは17.5o(ボタン、接続部除く)含めると32oなのはお値段的に仕方ないののかな。角度は変えられるが完全に固定は出来ない仕様。多少伸縮部分にガタがありますが、伸縮式で多少のトルクをかけても問題なし。ソケットもボタンで簡単に着脱出来て、工具箱に1本あると便利でした。1/2は約1sを越えるので3/8の約500g(軽くはない)で十分そうです。
ヘッドの大きさとそれに伴う重さで☆4です。

3人が参考にしています
2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。
丸山設計 様

自動機組立時に使用している。首振り機能があるのが若干使いにくい。

対象商品:
06611027
2024-12-16
用途:
自動車のメンテナンス

全サイズ購入し、3/8は多用しています。
今回1/2を購入しましたが、がっちりしている反面、とても重くヘッドがデカいです。
また、構造上どうしてもガタがあります。
このガタがもう少し小さくなれば…
3/8や1/4だと、縮めて狭い隙間を通し、その先で伸長してテンションがかけられるので便利です。

2024-12-27
用途:
ヘッドが少し大きめ
西尾レントオール株式会社 様 (サービス業)

同等品と比べると安価で初めて購入したら使い勝手は良いと思います。

他社品はヘッドの角度がロック出来るがこちらはロック出来ません。

もう少しコンパクトヘッドだったら更に良い。
そこが少し残念ですが次のモデルに期待。

対象商品:
06611018
2024-12-06
用途:
ミニカーの整備

車高の低いミニカーの下に潜り込んでの作業に伸縮式のハンドルが便利

対象商品:
06611027
2024-09-06
用途:
タイヤ交換他
卸売・小売業

季節のタイヤ交換時に古くて短いラチェットを使用していたので首振り伸び縮みも付いて満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1人が参考にしています
2023-02-16
質問:
ギアの歯数を教えて下さい。
回答:
ギアの歯数は72でございます。
1人が参考にしています
2021-08-13
質問:
ヘッドの厚みを教えて下さい。
回答:
39mmでございます。
2021-08-13

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする