MAMR950H ベルト引っ掛けツール モノタロウ 06611167 MAMR950H ベルト引っ掛けツール モノタロウ 06611167 MAMR950H ベルト引っ掛けツール モノタロウ 06611167 MAMR950H ベルト引っ掛けツール モノタロウ 06611167 MAMR950H ベルト引っ掛けツール モノタロウ 06611167 MAMR950H ベルト引っ掛けツール モノタロウ 06611167

ベルト引っ掛けツール

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06611167 品番MAMR950H
販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。

用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)690 高さ(mm)25(先端) グリップ径(Φmm)30 軸間距離(mm)20
注意
※各プーリー等にベルトをかける際は必ず車両の整備指示書等を確認して下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06611167
2024-09-11
用途:
ベルト交換
ボディショップ アートガレージ 様

狭い所でも、快適に使えます。特に軽四の場合手も入らないので、重宝致します。
何よりも、メーカー品と比べると、格安なので、お薦めです。

2人が参考にしています
対象商品:
06611167
2023-07-02
用途:
排風機のVベルト交換
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様

Vベルトと一緒に購入。ちょっと長いので、取り回しに苦労しましたが、簡単に外せて便利です。

対象商品:
06611167
2023-03-09
用途:
メンテナンス

ベルト交換の時、下側をはめて上側をはめようとしようとした瞬間に下側が外れてしまってイライラ・・・とても時間かかった経験ありませんか?そんなときこの工具を使って押さえながらベルトを取り付けできるのでかゆいところに手が届く猫の手のような工具でとても便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
06611167
2022-04-01
用途:
車のファンベルト交換
製造業

ファンベルト交換時に使用し、手が届きにくい箇所に届きスムーズに交換出来ました。

対象商品:
06611167
2021-07-09
用途:
痒い所に手が届く工具として
個人のお客様

有る様で無くて、欲しく無くて欲しい工具です。
価格帯が下手にワンオフで製作するより安いので
試しに購入して見ました。
使い始めて良く分かったのは今迄のベルトの苦労
は何だったの?と気付かされる工具で当店の工具箱
の一員になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
06611167
2020-05-16
用途:
車のメンテナンス作業
製造業

これだけ長さがあると作業もしやすく満足してます。LEDがあればもっと楽かも。

1人が参考にしています
対象商品:
06611167
2018-10-12
用途:
ベルト交換
農・林・水産業

車によっては補機類をずらしたり外す手間がなくなる。この値段での効果は大きい。

対象商品:
06611167
2022-03-27
用途:
車のファンベルトの脱着に使用
野津京一 様

車のファンベルトの脱着に使用しましたが作動スペースが狭いので全く使えませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする